Werkzeugtasche COMPACT
WZGTASH-COMPACT-235X130X355MM-POLYESTER
Art.-Nr. 071593 698
EAN 4099618146145
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mehr Stauraum und maximale Flexibilität
- Die mittleren Einstecktaschen können für mehr Stauraum, dank Klettverschluss, entfernt werden
Unverzichtbarer Helfer
- Auf der Leiter oder auf dem Gerüst, ein praktischer Helfer für griffbereites Werkzeug
Höchster Tragekomfort
- Verstell- und abnehmbarer Schultergurt mit Polster für angenehmen Tragekomfort
- Bequemer Tragegriff sowie Klappe mit Klettverschluss
Hergestellt aus hochwertigem Polyester
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 235 x 130 x 355 mm |
Werkstoff | PES - Polyester |
Farbe | Schwarz, Grau |
Traglast max. | 5 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 989,000 g |
Länge Schultergurt max. | 1300 mm |